https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUXXXXXX-23776255-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoaE9DOHhNRFEwTnpjME5EZzJNREU1TUM5SlRrUlVVMVZZV0ZoWVdGaGZNak0zTnpZeU5UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWFjMDQ0Y2VkODhiYWYwNDAzYjY0ZDM2NmRjYTU4ZWI5ZTMxOTQwOTMyMTFiMGFkMGQyNzA5ZWM4ODdkMzM3ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUXXXXXX-23776255-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoaE9DOHhNRFEwTnpjME5EZzJNREU1TUM5SlRrUlVVMVZZV0ZoWVdGaGZNak0zTnpZeU5UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWFjMDQ0Y2VkODhiYWYwNDAzYjY0ZDM2NmRjYTU4ZWI5ZTMxOTQwOTMyMTFiMGFkMGQyNzA5ZWM4ODdkMzM3ZQ
TSUBAKI
TSUBAKI
S1250-15.40-RMS-145X16 LINKS+FAI/MAI+8V
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI S1250-15.40-RMS-145X16 LINKS+FAI/MAI+8V
Cable Chain; 15.4" Cavity Width; 145MM Bending Radius; 16 Links; Fixed/Moving Bracket End; 8 Vertical Divider
制造商部件号
S1250-15.40-RMS-145X16 LINKS+FAI/MAI+8V
BDI部件号
23755711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/S1250-15-40-RMS-145X16-LINKS+FAI-MAI+8V/p/23755711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Chain
关键字串
Cable
产品明细
Cable Chain
产品规格
15.4" Cavity Width; 145MM Bending Radius; 16 Links; Fixed/Moving Bracket End; 8 Vertical Divider
详细描述
Cable Chain; 15.4" Cavity Width; 145MM Bending Radius; 16 Links; Fixed/Moving Bracket End; 8 Vertical Divider
