https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-23940847-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoak1pOHhNREF6TmpBeU1qWXdOemt3TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNak01TkRBNE5EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODAxZmE4NDM5MmQ3ZDJjYTFhM2YzNmM3NzhkZGQ3YmQyYTNhNzkyZmUzYWZjYTg1MzI5MDliZjZjYWI2MDc5ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-23940847-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoak1pOHhNREF6TmpBeU1qWXdOemt3TWk5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZNak01TkRBNE5EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODAxZmE4NDM5MmQ3ZDJjYTFhM2YzNmM3NzhkZGQ3YmQyYTNhNzkyZmUzYWZjYTg1MzI5MDliZjZjYWI2MDc5ZQ
TIMKEN
TIMKEN
VHIN6001EU
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN VHIN6001EU
Arm Induction Heater; Power Rating 24kVA; Voltage Rating 400V/60A To 500V/60A at 50/60 Hertz; 175MM Bore; 1700MM Outer Diameter; 750MM Width; Heavy Duty
制造商部件号
VHIN6001EU
BDI部件号
23940847
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/VHIN6001EU/p/23940847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Heater
关键字串
Induction
产品明细
Arm Induction Heater
产品规格
Power Rating 24kVA; Voltage Rating 400V/60A To 500V/60A at 50/60 Hertz; 175MM Bore; 1700MM Outer Diameter; 750MM Width; Heavy Duty
详细描述
Arm Induction Heater; Power Rating 24kVA; Voltage Rating 400V/60A To 500V/60A at 50/60 Hertz; 175MM Bore; 1700MM Outer Diameter; 750MM Width; Heavy Duty
