THOMSON
THOMSON
RS16
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RS-16 ; 紧固件/铜套
Seal; Roundway Bearing; 5 IN L X 1 IN W X 2.25 IN Height from Shaft Center; Nitrile Buna-N; Used With RW-16-S | RW-16-V Roundway Bearing
制造商部件号
RS16
BDI部件号
854877
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/RS16/p/854877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101284
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Roundway Bearing
尺寸
5 IN L X 1 IN W X 2.25 IN Height from Shaft Center
材料
Nitrile Buna-N
与...一起用
RW-16-S | RW-16-V Roundway Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Plastic Enclosure | With Synthetic Wiper
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Bearing Roundway
制造商货号
RS16
详细描述
Seal; Roundway Bearing; 5 IN L X 1 IN W X 2.25 IN Height from Shaft Center; Nitrile Buna-N; Used With RW-16-S | RW-16-V Roundway Bearing