THOMSON
THOMSON
S1500
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON S1500
Seal; Closed External; 1.5" ID X 2.379" OD X 0.375" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSU-24 | SUPER-24 | A-243848 | XA-243848 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
S1500
BDI部件号
854827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/S1500/p/854827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486820086
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Closed External
尺寸
1.5 IN ID X 2.379 IN OD X 0.375 IN T
材料
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
与...一起用
SSU-24 | SUPER-24 | A-243848 | XA-243848 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Acting | Spring Finger
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Closed External
制造商货号
S1500
重量/磅
0.081
详细描述
Seal; Closed External; 1.5" ID X 2.379" OD X 0.375" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSU-24 | SUPER-24 | A-243848 | XA-243848 Ball Bushing Bearing