THOMSON
THOMSON
SM16
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SM16
Seal; Closed External; 16 MM ID X 26 MM OD X 3 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
SM16
BDI部件号
854998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/SM16/p/854998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486903468
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Closed External
尺寸
16 MM ID X 26 MM OD X 3 MM T
材料
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
与...一起用
SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Acting
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Closed External
制造商货号
SM16
重量/磅
0.006
详细描述
Seal; Closed External; 16 MM ID X 26 MM OD X 3 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing