https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLXXXX-SRND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc1TlM4eE1EVXdOek15TmpRNE9EWXdOaTlKVGtSWVdGaFNURmhZV0ZoZlUxSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTJjNzE1ZmU4YzlkZWIzZDVkNGY1Y2NmNWY4ZjBhOGQ2NGM5ODNhOGFmNGZhNDEzNWMzZWE0YTE4YzI0ZGMx
PBC LINEAR
PBC LINEAR
NIL24
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR NIL24
Rail; Solid Round; Random Length; 1-1/2" Shaft Diameter; 204" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
制造商部件号
NIL24
BDI部件号
21453599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/NIL24/p/21453599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Solid Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
No
公差等级
L
长度类型
Random
材料
Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Case Hardened | Polished for Optimum Surface Finish | Price per Inch
类别 - BDI
Linear Round Rail
名称
Rail
关键字串
Solid Round Rail
制造商货号
NIL24
重量/磅
102
详细描述
Rail; Solid Round; Random Length; 1-1/2" Shaft Diameter; 204" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
轴长
204 英寸 | 5,181.6 毫米
钻孔间距
0 英寸 | 0 毫米