https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25122386-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc1WXk4eE1ERTBNVGN5TkRjM01ETXpOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNakl6T0RaZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwOWVkZDhiNWRhZTdjNWVkNTAxMTQ2NDg2ZTIyZTM5MGIyZGZmMThlMTRjYTQyNzVhNWY2MjE0ODhkOTllNDNj
W. M. BERG
W. M. BERG
S6-57
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG S6-57
Round Shafting; 3/8" Diameter; 5-3/4" Length; 303 Stainless Steel; Precision Ground
制造商部件号
S6-57
BDI部件号
25122386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/S6-57/p/25122386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02234
名称
Shafting
关键字串
Round
产品明细
Round Shafting
产品规格
3/8" Diameter; 5-3/4" Length; 303 Stainless Steel; Precision Ground
详细描述
Round Shafting; 3/8" Diameter; 5-3/4" Length; 303 Stainless Steel; Precision Ground