![SFJW10-100-M4-N4](/medias/INDXXXRLXXXX-HRND-STL-BEIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxTWk4NU9ERXlORFE0TmpBNE1qZzJMMGxPUkZoWVdGSk1XRmhZV0Y5SVVrNUVYMU5VVEY5Q1JVbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjMzBmMmFmNWM2NzQxMzE0NzQxNWYxZjBmY2UyM2Q4YTgyYjgzYmM3MzRjY2JjOWFiNGM0OTIyYjQzZmFlMzk)
![SFJW10-100-M4-N4](/medias/INDXXXRLXXXX-HRND-STL-BEIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxTWk4NU9ERXlORFE0TmpBNE1qZzJMMGxPUkZoWVdGSk1XRmhZV0Y5SVVrNUVYMU5VVEY5Q1JVbFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjMzBmMmFmNWM2NzQxMzE0NzQxNWYxZjBmY2UyM2Q4YTgyYjgzYmM3MzRjY2JjOWFiNGM0OTIyYjQzZmFlMzk)
MISUMI
MISUMI
SFJW10-100-M4-N4
MISUMI MISUMI
描述
MISUMI SFJW10-100-M4-N4
Rail, Linear Hollow Round; Cut to Length; 10MM Shaft Diameter; 100MM Shaft Length; Threaded Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class G6
制造商部件号
SFJW10-100-M4-N4
BDI部件号
21450056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/SFJW10-100-M4-N4/p/21450056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Hollow Round
轴类别
Threaded
螺纹规格
M4
预钻孔 是/否
No
公差等级
G6
长度类型
Cut to Length
材料
Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Both Ends Inner Threaded
类别 - BDI
Round Shafting
名称
Rail
关键字串
Hollow Round Linear
详细描述
Rail, Linear Hollow Round; Cut to Length; 10MM Shaft Diameter; 100MM Shaft Length; Threaded Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class G6
轴长
3.937 英寸 | 100 毫米
轴直径
0.394 英寸 | 10 毫米