https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-RAILU-STYLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmd6T0M4eE1EUTNPVEF4TURrd05qRTBNaTlKVGtSVVNFOVFVa0pZV0ZoZlVrRkpURlZmVTFSWlRFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjQ0MmI1ZTNjNmY4ZmFjZTYxM2QyYWViYTA3NzMxZjQ4ODFlMTdiOWRjM2E1OTQ1ZWYwMWVhYTg4Y2YyYTcyYQ
THOMSON
THOMSON
521H30URL6000
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 521H30URL6000
Rail; Ball Guide Profile; Random; 6000MM Length; 28MM Width; 26MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9MM Fixing Hole Size
制造商部件号
521H30URL6000
BDI部件号
874262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/521H30URL6000/p/874262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486795582
重量 / Kilogram
25.8
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | High Grade | Bolt Up from Bottom Style | M10 Screw
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
制造商货号
521H30URL6000
重量/磅
56.879
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Random; 6000MM Length; 28MM Width; 26MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9MM Fixing Hole Size
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
长度
236.22 英寸 | 6,000 毫米
高度
1.024 英寸 | 26 毫米
安装孔中心
3.15英寸 | 80毫米