![531LL25](/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531LL15-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnek1TOHhNRFEzT1RBeE5qUTBNemt6TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VeE1NVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJiMjExYWVlNThjZWJiYjlhODNmN2NhMWE4YjMwYzU2MjdhY2U2MDQzYjI5NTA1NGRmMDAxZGJkNjBjNGQyNWI)
![531LL25](/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531LL15-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnek1TOHhNRFEzT1RBeE5qUTBNemt6TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VeE1NVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJiMjExYWVlNThjZWJiYjlhODNmN2NhMWE4YjMwYzU2MjdhY2U2MDQzYjI5NTA1NGRmMDAxZGJkNjBjNGQyNWI)
THOMSON
THOMSON
531LL25
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 531LL25
Block; Lubrication; 19.5 MM T; Used with 511H25 | 511P25 | 511U25 | 513H25 | 513P25 | 513U25 Carriage
制造商部件号
531LL25
BDI部件号
874617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/531LL25/p/874617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486733485
重量 / Kilogram
0.038
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Block
产品类型
Lubrication
尺寸
19.5 MM T
与...一起用
511H25 | 511P25 | 511U25 | 513H25 | 513P25 | 513U25 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
4 MM Maximum Screw Head Stickout | Solid Lubricant | Mixture of Polymer - Oil - Additive | Packed with EP2 Grease
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Block
关键字串
Lubrication
制造商货号
531LL25
重量/磅
0.183
详细描述
Block; Lubrication; 19.5 MM T; Used with 511H25 | 511P25 | 511U25 | 513H25 | 513P25 | 513U25 Carriage