对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LH45PTC-01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKACSRYX-PRTCTR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnd05pODRPVFl3TnpBME9UTTRNREUwTG1wd1p3fGVhN2QxMjdlMjFlNzM5NTNiOTQ2ZGJiMjYxMjZhODVlYmI3ZDFiM2RlNTcwM2ExMGI2ZmM3OGJlNGU2ZjMwMjM
1190021 方导轨附件 

NSK NSK

LH45PTC-01

描述

NSK LH45PTC-01

Protector; 4.9 MM T; Steel; Used with LAH45 Carriage

制造商部件号

LH45PTC-01

BDI部件号
1190021

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176082221
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Protector
尺寸
4.9 MM T
材料
Steel
与...一起用
LAH45 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Connector
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Protector
制造商货号
LH45PTC-01
重量/磅
0.132
详细描述
Protector; 4.9 MM T; Steel; Used with LAH45 Carriage