HEPCO
HEPCO
R76-1501-360-P
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO R76-1501-360-P
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 76MM Width; 24MM Height; 1577.74MM Outside Circum; 1424.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 1501MM Fixing Hole Circle Diam; 18 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 14MM Fixing Hole
制造商部件号
R76-1501-360-P
BDI部件号
19120666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E5%BC%A7%E5%BD%A2%E8%BD%A8/R76-1501-360-P/p/19120666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
48.74
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Double Edge Curved Spacer V
弧角
360 Deg
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
安装孔夹角
18 Deg
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | External Gear Drive | Counter Bored Hole
类别 - BDI
Curved V Rail
名称
Rail
关键字串
Curved V Linear
制造商货号
R761501360P
重量/磅
107.365
详细描述
Rail; Double Edge Curved Spacer V; 76MM Width; 24MM Height; 1577.74MM Outside Circum; 1424.26MM Inside Circum; 360 Deg Segment Angle; Steel; Predrilled; 1501MM Fixing Hole Circle Diam; 18 Deg Angle Btwn Fixing Holes; 14MM Fixing Hole
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
外圆直
62.116英寸 | 1,577.74毫米
螺栓分布圆名义直
59.094英寸 | 1,501毫米
内圆周
56.073英寸 | 1,424.26毫米
高度
0.945 英寸 | 24 毫米
安装孔直
0.551英寸 | 14毫米