https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1PAM25LWO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMVpTOHhNRFEzT0RrMk5UVTFOVEl6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVZCQlRUSTFURmRQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGI5NTQ4YjFmOTFiZDJlNTM0ZGQyYThiM2RjYzJlOGQ1NWM1MTgxYTM2NmUwMGIwMDAxOGVhYTYxYmY2NGEw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1PAM25LWO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMVpTOHhNRFEzT0RrMk5UVTFOVEl6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVZCQlRUSTFURmRQWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGI5NTQ4YjFmOTFiZDJlNTM0ZGQyYThiM2RjYzJlOGQ1NWM1MTgxYTM2NmUwMGIwMDAxOGVhYTYxYmY2NGEw
THOMSON
THOMSON
1PAM20LW0L1000
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 1PAM20LW0L1000
Round Rail Assembly; Fully Supported; 20MM Shaft Diameter; 1000MM Shaft Length; 56MM Support Rail Width; 38MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M20-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 54MM Length; 60MM Width; 41MM Height
制造商部件号
1PAM20LW0L1000
BDI部件号
855286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/1PAM20LW0L1000/p/855286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.987
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
Fully Supported
轴承座/滑块数量
SSEPBO-M20-XS
滑块数量
2
支撑轨总成数量
SRA-M20-XS
材料
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Open Pillow Block | M8 Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
1PAM20LW0L1000
重量/磅
29.196
详细描述
Round Rail Assembly; Fully Supported; 20MM Shaft Diameter; 1000MM Shaft Length; 56MM Support Rail Width; 38MM Base to Shaft Center; SSEPBO-M20-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 54MM Length; 60MM Width; 41MM Height
轴长
39.37 英寸 | 1,000 毫米
轴承座/滑块高
1.614英寸 | 41毫米
安装孔中心
3.937英寸 | 100毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
支撑轨宽度
2.205 英寸 | 56 毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
底座到轴心
1.496 英寸 | 38毫米
轴承座/滑块宽
2.362英寸 | 60毫米
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
轴承座/滑块长
2.126英寸 | 54毫米