对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

2CA120MEL24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-2CA120ME-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoa1ppOHhNRFEzT0RrMk56QTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTWtOQk1USXdUVVZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhYTEzOGY0NGFiZDkyMWYyYzVlMGE0MTQwZDA2NmM4NGY5OTg3ZTA4MmRiM2ZjYWUwYjRiOTdjMDM3ZDU5NDE
855361 圆导轨总成 

THOMSON THOMSON

2CA120MEL24

描述

THOMSON 2CA120MEL24

Round Rail Assembly; End Supported | Dual Shaft Web; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 3" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; WC-12; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 4-1/2" Length; 3-1/2" Width; 2" Height

制造商部件号

2CA120MEL24

BDI部件号
855361

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
5.12
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
End Supported | Dual Shaft Web
轴承座/滑块数量
WC-12
滑块数量
1
末端支承部件型号
WSB-12-H
材料
Aluminum Carriage and End Support Block | Steel Shaft
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Integrated Carriage with 4 Open Ball Bearing | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to Horizontal End Support | 1/4 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
2CA120MEL24
重量/磅
11.268
详细描述
Round Rail Assembly; End Supported | Dual Shaft Web; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 3" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; WC-12; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 4-1/2" Length; 3-1/2" Width; 2" Height
行程长度
18 英寸 | 457.2 毫米
安装孔中心
2.25英寸 | 57.15毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
支撑轨宽度
3 英寸 | 76.2 毫米
轴承座/滑块长
4.5英寸 | 114.3毫米
底座到轴心
1.125 英寸 | 28.575毫米
轴承座/滑块宽
3.5英寸 | 88.9毫米
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
轴长
24 英寸 | 609.6 毫米
轴承座/滑块高
2英寸 | 50.8毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新