2DA1200AL48 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-2DA16OOA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa01TOHhNRFEzT0RrMk56UTRPRFUwTWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTWtSQk1UWlBUMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY2YzhhZWY1NjBhZjBmNmFmZjJmMzE3ZGRhMWIzZmI3NmVlNDJiMjIyZWNjZjUxOWZiMmNhZGI3MTA3ZjZlMmU
855383 圆导轨总成 

THOMSON THOMSON

2DA1200AL48

描述

THOMSON 2DA1200AL48

Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 3/4" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 2.63" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; DSRC-12-SA; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 4-1/2" Length; 6.1" Width; 1.93" Height

制造商部件号

2DA1200AL48

BDI部件号
855383

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
13.154
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
Fully Supported | Dual Shaft
轴承座/滑块数量
DSRC-12-SA
滑块数量
1
支撑轨总成数量
DSRA-12
材料
Aluminum Carriage and Support Rail | Steel Shaft
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Integrated Narrow Width Carriage with 4 Open Ball Bearing | 5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
2DA1200AL48
重量/磅
40.625
详细描述
Round Rail Assembly; Fully Supported | Dual Shaft; 3/4" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 2.63" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; DSRC-12-SA; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 4-1/2" Length; 6.1" Width; 1.93" Height
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
行程长度
43.5 英寸 | 1,104.9 毫米
轴承座/滑块长
4.5英寸 | 114.3毫米
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米
轴承座/滑块宽
6.1英寸 | 154.94毫米
支撑轨宽度
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到轴心
1.125 英寸 | 28.575毫米
轴承座/滑块高
1.93英寸 | 49.022毫米
轴长
48 英寸 | 1,219.2 毫米
安装孔中心
6英寸 | 152.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新