https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXC60Z-WL-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFlTOHhNRFF5TnpRNE5EZzJORFUwTWk5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhETmpCYVgxZE1YMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAzZjM0YmNhZDM4NmZhOWI3NmMwNjcxYWFmOGEzOGE3YjYzYzU1ZWQxNjRjNTM2OGMzZTk0ZGYwZTM2NTFlOTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXC60Z-WL-L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFlTOHhNRFF5TnpRNE5EZzJORFUwTWk5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhETmpCYVgxZE1YMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAzZjM0YmNhZDM4NmZhOWI3NmMwNjcxYWFmOGEzOGE3YjYzYzU1ZWQxNjRjNTM2OGMzZTk0ZGYwZTM2NTFlOTQ
NTN
NTN
AXC60ZWL14-L-180-460
NTN NTN
描述
NTN AXC60ZWL14-L-180-460
Profile Rail Belt Driven Linear; Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series AXC; 444MM Rail Length; 60MM Rail Width; 460MM OA Length; 60MM OA Width; 80MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; 180MM Stroke Length
制造商部件号
AXC60ZWL14-L-180-460
BDI部件号
20561006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/AXC60ZWL14-L-180-460/p/20561006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Toothed Belt Driven Profile
滑块/导轨数量
1
系列
AXC
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Free Drive Shaft Left | Track Roller Guide | Standard Table
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Belt Driven Linear
详细描述
Profile Rail Belt Driven Linear; Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series AXC; 444MM Rail Length; 60MM Rail Width; 460MM OA Length; 60MM OA Width; 80MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; 180MM Stroke Length
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
全长
18.11 英寸 | 460 毫米
导轨长
17.48英寸 | 444毫米
导轨宽
2.362英寸 | 60毫米
行程长度
7.087 英寸 | 180 毫米
总高
3.15 英寸 | 80 毫米


