https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXC80S-NG-B-P-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnM09TOHhNRFF5TnpRNE5UVTFNalkzTUM5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhET0RCVFgwNUhYMEpmVUY5Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q2YTY3M2ExNjcyNmVkZDhhNzZhMTliMTdlYWFlNDQ5N2FhMGQ2YjkxNzY2YzE4Zjk4YWNiYzI5OTQxYzFlNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXC80S-NG-B-P-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnM09TOHhNRFF5TnpRNE5UVTFNalkzTUM5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhET0RCVFgwNUhYMEpmVUY5Qlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2Q2YTY3M2ExNjcyNmVkZDhhNzZhMTliMTdlYWFlNDQ5N2FhMGQ2YjkxNzY2YzE4Zjk4YWNiYzI5OTQxYzFlNQ
NTN
NTN
AXC80SNG2005-B-260-600-A0-0000-P-A
NTN NTN
描述
NTN AXC80SNG2005-B-260-600-A0-0000-P-A
Profile Rail Ball Nut Linear; Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series AXC; 546.5MM Rail Length; 80MM Rail Width; 600MM OA Length; 80MM OA Width; 100MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; Ball Screw; 260MM Stroke Length; 20MM Ball Screw Diameter
制造商部件号
AXC80SNG2005-B-260-600-A0-0000-P-A
BDI部件号
25203399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/AXC80SNG2005-B-260-600-A0-0000-P-A/p/25203399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Nut Profile
滑块/导轨数量
1
系列
AXC
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cupling Cone With Coupling | Linear Guide | Standard Table
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Nut Linear
详细描述
Profile Rail Ball Nut Linear; Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series AXC; 546.5MM Rail Length; 80MM Rail Width; 600MM OA Length; 80MM OA Width; 100MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; Ball Screw; 260MM Stroke Length; 20MM Ball Screw Diameter
总高
3.937 英寸 | 100 毫米
行程长度
10.236 英寸 | 260 毫米
滚珠丝杠直径
0.787 英寸 | 20 毫米
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米
全长
23.622 英寸 | 600 毫米
导轨长
21.516英寸 | 546.5毫米
导轨宽
3.15英寸 | 80毫米