https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXDL160Z-GR-B-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnNE55OHhNRFF5TnpRNE5UazBOVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhFVERFMk1GcGZSMUpmUWw5WVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg4MmMwMjg2YmRmY2M3ODhhYmUwMDM0Yjk5MjFjMzJiMmUxZGYwYmY5NzJmYzBhOGZkZjZhYjBjYTUzNGM1Ng
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXDL160Z-GR-B-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnNE55OHhNRFF5TnpRNE5UazBOVGc0Tmk5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhFVERFMk1GcGZSMUpmUWw5WVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Nzg4MmMwMjg2YmRmY2M3ODhhYmUwMDM0Yjk5MjFjMzJiMmUxZGYwYmY5NzJmYzBhOGZkZjZhYjBjYTUzNGM1Ng
NTN
NTN
AXD160ZGR22-B-800-1140-00002-X-0
NTN NTN
描述
NTN AXD160ZGR22-B-800-1140-00002-X-0
Profile Rail Belt Driven Linear; Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series AXDL; 1040MM Rail Length; 160MM Rail Width; 1140MM OA Length; 160MM OA Width; 83MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; 800MM Stroke Length
制造商部件号
AXD160ZGR22-B-800-1140-00002-X-0
BDI部件号
15065100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/AXD160ZGR22-B-800-1140-00002-X-0/p/15065100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.5
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Toothed Belt Driven Profile
滑块/导轨数量
1
系列
AXDL
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Coupling and Coupling Cone Right | Linear Guide | Standard Table
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Belt Driven Linear
详细描述
Profile Rail Belt Driven Linear; Rail Assembly; Toothed Belt Driven Profile; Series AXDL; 1040MM Rail Length; 160MM Rail Width; 1140MM OA Length; 160MM OA Width; 83MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; 800MM Stroke Length
总高
3.268 英寸 | 83 毫米
导轨宽
6.299英寸 | 160毫米
导轨长
40.945英寸 | 1040毫米
全长
44.882 英寸 | 1140 毫米
总宽
6.299 英寸 | 160 毫米
行程长度
31.496 英寸 | 800 毫米


