https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXDL110S-NU-D-G-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoa1l5OHhNRFF5TnpRNE5qTTNNVGczTUM5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhFVERFeE1GTmZUbFZmUkY5SFgwRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWE4NWVhNzZlYzVlNmIyMzcxNDllY2NkMTUzMjg3ZTZjMDg0YmJkOTA2ZTEwNzUwNGEwZWQzYjgyM2EzNzBmYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLASSY-AXDL110S-NU-D-G-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoa1l5OHhNRFF5TnpRNE5qTTNNVGczTUM5SlRrUk9WRTVTVEVGVFUxbGZRVmhFVERFeE1GTmZUbFZmUkY5SFgwRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWE4NWVhNzZlYzVlNmIyMzcxNDllY2NkMTUzMjg3ZTZjMDg0YmJkOTA2ZTEwNzUwNGEwZWQzYjgyM2EzNzBmYw
NTN
NTN
AXDL110SNU1610-D-450-680-A0-0000-G-A
NTN NTN
描述
NTN AXDL110SNU1610-D-450-680-A0-0000-G-A
Profile Rail Ball Nut Linear; Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series AXDL; 614MM Rail Length; 110MM Rail Width; 680MM OA Length; 110MM OA Width; 65MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; Ball Screw; 450MM Stroke Length; 16MM Ball Screw Diameter
制造商部件号
AXDL110SNU1610-D-450-680-A0-0000-G-A
BDI部件号
25176834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/AXDL110SNU1610-D-450-680-A0-0000-G-A/p/25176834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Nut Profile
滑块/导轨数量
1
系列
AXDL
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deflection Belt Drive | Two Parallel Linear Guide | Standard Table
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Nut Linear
详细描述
Profile Rail Ball Nut Linear; Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series AXDL; 614MM Rail Length; 110MM Rail Width; 680MM OA Length; 110MM OA Width; 65MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; Ball Screw; 450MM Stroke Length; 16MM Ball Screw Diameter
全长
26.772 英寸 | 680 毫米
导轨宽
4.331英寸 | 110毫米
行程长度
17.717 英寸 | 450 毫米
总高
2.559 英寸 | 65 毫米
滚珠丝杠直径
0.63 英寸 | 16 毫米
导轨长
24.173英寸 | 614毫米
总宽
4.331 英寸 | 110 毫米