THK
THK
HCR15A1UU+60/300RE
THK THK
描述
THK HCR15A1UU+60/300RE
Profile Rail Assembly; 300MM Rail Length; 15MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; HCR Series; 60 Guide Center Angle; Normal Preload; Normal Accuracy; End Seal
制造商部件号
HCR15A1UU+60/300RE
BDI部件号
25176497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/HCR15A1UU+60-300RE/p/25176497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
L00220
名称
Assembly
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Assembly
产品规格
300MM Rail Length; 15MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; HCR Series; 60 Guide Center Angle; Normal Preload; Normal Accuracy; End Seal
详细描述
Profile Rail Assembly; 300MM Rail Length; 15MM Rail Width; 1 Carriage/Rail; HCR Series; 60 Guide Center Angle; Normal Preload; Normal Accuracy; End Seal
