MCM06080H20K00 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKRLASSY-BLNT-MCM-SS-1-K-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaU1pOHhNRGcyTURFek56VTNPRFV5Tmk5TlJsSk9VMHRTVEVGVFUxbGZRa3hPVkY5TlEwMWZVMU5mTVY5TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjkzYzhhYTRkMGQ3YWNmZjQ4NDY4NzdjNzZmYTExYmJlNWYzN2RmZTYzZWRjN2M4ZWY4ZDQ4M2RlOWYwMGQ5MA
1190678 方导轨总成 

NSK NSK

MCM06080H20K00

描述

NSK MCM06080H20K00

Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 940MM Rail Length; 58MM Rail Width; 1008MM OA Length; 59MM OA Width; 50MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 800MM Stroke Length; 100MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)

制造商部件号

MCM06080H20K00

BDI部件号
1190678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176505065
重量 / Kilogram
8.5
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Nut Profile
滑块/导轨数量
1
系列
MCM
材料
Stainless Steel
滚珠丝杠 是/否
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Grade | Fluoride Low Temperature Chrome Plated | AS2 Grease | K1 Lubrication Unit
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Nut Linear
制造商货号
MCM06080H20K00
重量/磅
17.857
详细描述
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 940MM Rail Length; 58MM Rail Width; 1008MM OA Length; 59MM OA Width; 50MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 800MM Stroke Length; 100MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
行程长度
31.496 英寸 | 800 毫米
安装孔中心
3.937英寸 | 100毫米
安装孔直
0.236英寸 | 6毫米
总宽
2.323 英寸 | 59 毫米
导轨长
37.008英寸 | 940毫米
总高
1.969 英寸 | 50 毫米
滚珠丝杠直径
0.591 英寸 | 15 毫米
导轨宽
2.283英寸 | 58毫米
全长
39.685 英寸 | 1,008 毫米
滚珠丝杠导程
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新