IKO
IKO
ML9C1R108PS2
IKO IKO
描述
IKO ML9C1R108PS2
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series ML; 108MM Rail Length; 9MM Rail Width; 30MM OA Length; 20MM OA Width; 10MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw
制造商部件号
ML9C1R108PS2
BDI部件号
21589608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/ML9C1R108PS2/p/21589608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Ball Guide Profile
滑块/导轨数量
1
系列
ML
滑块数量
ML9C1PS2
材料
Stainless Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Linear Way
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Ball Guide Linear
重量/磅
0.08333
详细描述
Rail Assembly; Profile Rail; Ball Guide Profile; Series ML; 108MM Rail Length; 9MM Rail Width; 30MM OA Length; 20MM OA Width; 10MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; No Ball Screw
导轨长
4.252英寸 | 108毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
全长
1.181 英寸 | 30 毫米
导轨宽
0.354英寸 | 9毫米
总高
0.394 英寸 | 10 毫米