https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25293922-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTlM4eE1ESTVOVFV6TnpneU56ZzNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXlPVE01TWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDIzMGFhNDAzMDg4MzdmNDg2MGU1NTkwOTFjZGM0MjQ5Zjc3ZTQxY2MyMjRiMjM3M2RhNWQ0MjllNTczODc5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25293922-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoTlM4eE1ESTVOVFV6TnpneU56ZzNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXlPVE01TWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNDIzMGFhNDAzMDg4MzdmNDg2MGU1NTkwOTFjZGM0MjQ5Zjc3ZTQxY2MyMjRiMjM3M2RhNWQ0MjllNTczODc5
MISUMI
MISUMI
SSEBLV13-160
MISUMI MISUMI
描述
MISUMI SSEBLV13-160
Profile Rail Assembly; 160MM Length; 13MM Height; 27MM Width Block; Precision Grade; Light Perload; Stainless Steel
制造商部件号
SSEBLV13-160
BDI部件号
25293922
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/SSEBLV13-160/p/25293922
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Assembly
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Assembly
产品规格
160MM Length; 13MM Height; 27MM Width Block; Precision Grade; Light Perload; Stainless Steel
详细描述
Profile Rail Assembly; 160MM Length; 13MM Height; 27MM Width Block; Precision Grade; Light Perload; Stainless Steel
