

THOMSON
THOMSON
WH12Z260-00762-00137CN-0000
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON WH12Z260-00762-00137CN-0000
Rail Assembly; Profile Rail; Belt Driven Profile; Series WH; 1367MM Rail Length; 12MM Rail Width; 1367MM OA Length; 164MM RailOA Width; 121.5MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; No Ball Screw; 762MM Stroke Length
制造商部件号
WH12Z260-00762-00137CN-0000
BDI部件号
21572068
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/WH12Z260-00762-00137CN-0000/p/21572068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Belt Driven Profile
滑块/导轨数量
1
系列
WH
材料
Steel
滚珠丝杠 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Profile Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Profile Rail Belt Driven Linear
详细描述
Rail Assembly; Profile Rail; Belt Driven Profile; Series WH; 1367MM Rail Length; 12MM Rail Width; 1367MM OA Length; 164MM RailOA Width; 121.5MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Steel; No Ball Screw; 762MM Stroke Length
行程长度
30 英寸 | 762 毫米
导轨长
53.819英寸 | 1367毫米
总高
4.783 英寸 | 121.5 毫米
全长
53.819 英寸 | 1367 毫米
总宽
6.457 英寸 | 164 毫米
导轨宽
0.472英寸 | 12毫米