对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

W1509FS-1-C5T10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-W14-FS-C3T5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJoa05TOHhNRGcyTURNek5qSTRNelkzT0M5SlRrUk9VMHRCVTFOWldGaGZWekUwWDBaVFgwTXpWRFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzY2NhNTVhNmRkMzk4NTgyNDI2MTc5NDMwYTMwYzlmNmVhYWE0NGFhNTNhNmJkNjQ2ZTI0Y2Y4MzQ5ODcxMGU
1195898 滚珠丝杠总成 

NSK NSK

W1509FS-1-C5T10

描述

NSK W1509FS-1-C5T10

Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 1070MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series

制造商部件号

W1509FS-1-C5T10

BDI部件号
1195898

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176507434
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
S
滚珠丝杠螺母系列
LSFT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Blank Shaft End | Non Preloaded | Medium Lead | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W1509FS-1-C5T10
重量/磅
3.748
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 15MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 1070MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; S Ball Screw Series; LSFT Ball Nut Series
全长
42.126 英寸 | 1,070 毫米
螺纹直径
0.591 英寸 | 15 毫米
螺纹导程
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新