NSK
NSK
W1608FA-6GX-C5T32
NSK NSK
描述
NSK W1608FA-6GX-C5T32
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 32MM Thread Lead; 971MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; USFC Ball Nut Series
制造商部件号
W1608FA-6GX-C5T32
BDI部件号
1195990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W1608FA-6GX-C5T32/p/1195990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176512940
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
USFC
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Non Preloaded | Ultra High Helix Lead | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W1608FA-6GX-C5T32
重量/磅
3.748
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 16MM Thread Diameter; 32MM Thread Lead; 971MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; USFC Ball Nut Series
螺纹导程
1.26 英寸 | 32 毫米
螺纹直径
0.63 英寸 | 16 毫米
全长
38.228 英寸 | 971 毫米