W2013FA-2GX-C5T40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFAG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMk5DODRPVFl3TnpBMU1EWTVNRGcyTG1wd1p3fDlkNmNmNmU3NDg3ZTdlZjBjNWE2NmIyNDZjZDFiNGQxMjAxNDBkZmZmOTg2MTc5YzVhZDBkNjEwMTY3MDdjMTI
1196108 滚珠丝杠总成 

NSK NSK

W2013FA-2GX-C5T40

描述

NSK W2013FA-2GX-C5T40

Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 40MM Thread Lead; 1420MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; USFC Ball Nut Series

制造商部件号

W2013FA-2GX-C5T40

BDI部件号
1196108

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176513558
重量 / Kilogram
3.59
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
USFC
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Non Preloaded | Ultra High Helix Lead | 1 Circuit Return | End Cap Circulation | C5 Accuracy Grade | Axial Play
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W2013FA-2GX-C5T40
重量/磅
7.937
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 20MM Thread Diameter; 40MM Thread Lead; 1420MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; USFC Ball Nut Series
全长
55.906 英寸 | 1,420 毫米
螺纹导程
1.575 英寸 | 40 毫米
螺纹直径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新