https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKASSYXX-BSFN-WFACZ-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJneE1pOHhNRFF4T0RZMk5UWTROVEF5TWk5SlRrUk9VMHRCVTFOWldGaGZRbE5HVGw5WFJrRkRXbDlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYTU5MDM2MDE0YTNlYTQ4NDhjZWVjMzgzYTE0NDdkZDY2YjUzN2E1YWRhMjVmMDdiMGExN2ZhOWExOTJlM2Zh
NSK
NSK
W2517FA-3P-C5Z25
NSK NSK
描述
NSK W2517FA-3P-C5Z25
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 25MM Thread Lead; 1913MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; LPFT Ball Nut Series
制造商部件号
W2517FA-3P-C5Z25
BDI部件号
1196268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W2517FA-3P-C5Z25/p/1196268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176514098
重量 / Kilogram
7.66
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
LPFT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Preloaded | High Helix Lead | Single Nut | 1 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W2517FA-3P-C5Z25
重量/磅
16.976
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 25MM Thread Diameter; 25MM Thread Lead; 1913MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; LPFT Ball Nut Series
全长
75.315 英寸 | 1,913 毫米
螺纹直径
0.984 英寸 | 25 毫米
螺纹导程
0.984 英寸 | 25 毫米