

NSK
NSK
W3606SA-2D-C5Z10
NSK NSK
描述
NSK W3606SA-2D-C5Z10
Ball Screw with Flanged Nut; 36MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 885MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; DFT Ball Nut Series
制造商部件号
W3606SA-2D-C5Z10
BDI部件号
1196507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%80%BB%E6%88%90/W3606SA-2D-C5Z10/p/1196507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176515163
重量 / Kilogram
10.88
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Ball Screw with Flanged Nut
螺纹方向
Right Hand
螺纹线数
1
材料
Steel
末端挡块 是/否
No
滚珠丝杠系列
A
滚珠丝杠螺母系列
DFT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Finished Shaft End | Preloaded | Fine Lead | Double Nut | 2 Circuit Return | Tube Circulation | C5 Accuracy Grade
类别 - BDI
Ball Screw Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
W3606SA-2D-C5Z10
重量/磅
23.589
详细描述
Ball Screw with Flanged Nut; 36MM Thread Diameter; 10MM Thread Lead; 885MM Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Steel; No End Block; A Ball Screw Series; DFT Ball Nut Series
全长
34.843 英寸 | 885 毫米
螺纹导程
0.394 英寸 | 10 毫米
螺纹直径
1.417 英寸 | 36 毫米