BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
251-1076
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER 251-1076
Rail Assembly; Double Edge V; 1076MM Rail Length; 25MM Rail Width; 15.4MM Support Rail Width; 1076MM Overall Length; 80MM Overall Width; 30.7MM Overall Height; AU25-25; 1 Carriage; 135MM Carriage Length; 80MM Carriage Width; 29.5MM Carriage Height
制造商部件号
251-1076
BDI部件号
19117404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E7%BB%84%E4%BB%B6/251-1076/p/19117404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.154
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Double Edge V
滑块数量
AU25-25
滑块数量
1
材料
Aluminum Carriage | Steel Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
类别 - BDI
V Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
251-1076
详细描述
Rail Assembly; Double Edge V; 1076MM Rail Length; 25MM Rail Width; 15.4MM Support Rail Width; 1076MM Overall Length; 80MM Overall Width; 30.7MM Overall Height; AU25-25; 1 Carriage; 135MM Carriage Length; 80MM Carriage Width; 29.5MM Carriage Height
滑块长
5.315英寸 | 135毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
滑块高
1.161英寸 | 29.5毫米
滑块宽
3.15英寸 | 80毫米
总高
1.209 英寸 | 30.7 毫米
支撑轨宽度
0.606 英寸 | 15.4 毫米
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米
导轨长
42.362英寸 | 1,076毫米
全长
42.362 英寸 | 1,076 毫米
导轨宽
0.984英寸 | 25毫米
安装孔中心
3.543英寸 | 90毫米