442 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISASSYXX-DVRL-2CRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNVlpODRPVFl3TmpjMk9USXhNemMwTG1wd1p3fGNkYjdiMWQ5ZmNmNTBiYzllYjYwYTdiNzZlNWZjMDRjOWVlMWVlYjZiMzRlMzdkNGIwNGJjYzA5Y2VjZDJmOWU
19117455 V型轨道组件 

HEPCO HEPCO

442

描述

HEPCO 442

Rail Assembly; Double Edge V; 4000MM Rail Length; 44MM Rail Width; 26.4MM Support Rail Width; 4000MM Overall Length; 116MM Overall Width; 38.7MM Overall Height; AU44-34; 2 Carriages; 180MM Carriage Length; 116MM Carriage Width; 37MM Carriage Height

制造商部件号

442

BDI部件号
19117455

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
1.302
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Double Edge V
滑块数量
AU44-34
滑块数量
2
材料
Aluminum Carriage | Steel Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
类别 - BDI
V Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
442
详细描述
Rail Assembly; Double Edge V; 4000MM Rail Length; 44MM Rail Width; 26.4MM Support Rail Width; 4000MM Overall Length; 116MM Overall Width; 38.7MM Overall Height; AU44-34; 2 Carriages; 180MM Carriage Length; 116MM Carriage Width; 37MM Carriage Height
安装孔中心
3.543英寸 | 90毫米
全长
157.48 英寸 | 4,000 毫米
安装孔直
0.276英寸 | 7毫米
滑块宽
4.567英寸 | 116毫米
滑块高
1.457英寸 | 37毫米
总高
1.524 英寸 | 38.7 毫米
导轨宽
1.732英寸 | 44毫米
支撑轨宽度
1.039 英寸 | 26.4 毫米
总宽
4.567 英寸 | 116 毫米
滑块长
7.087英寸 | 180毫米
导轨长
157.48英寸 | 4,000毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新