HEPCO
HEPCO
762
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO 762
Rail Assembly; Double Edge V; 4000MM Rail Length; 76MM Rail Width; 50.4MM Support Rail Width; 4000MM Overall Length; 185MM Overall Width; 58.7MM Overall Height; AU76-54; 2 Carriages; 300MM Carriage Length; 185MM Carriage Width; 56.5MM Carriage Height
制造商部件号
762
BDI部件号
19117489
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E7%BB%84%E4%BB%B6/762/p/19117489
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail Assembly
产品类型
Double Edge V
滑块数量
AU76-54
滑块数量
2
材料
Aluminum Carriage | Steel Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Raceway and Ball | Fitted with Cap Seal | With Blanking Plug
类别 - BDI
V Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
762
详细描述
Rail Assembly; Double Edge V; 4000MM Rail Length; 76MM Rail Width; 50.4MM Support Rail Width; 4000MM Overall Length; 185MM Overall Width; 58.7MM Overall Height; AU76-54; 2 Carriages; 300MM Carriage Length; 185MM Carriage Width; 56.5MM Carriage Height
总高
2.311 英寸 | 58.7 毫米
滑块长
11.811英寸 | 300毫米
滑块高
2.224英寸 | 56.5毫米
导轨长
157.48英寸 | 4,000毫米
安装孔直
0.551英寸 | 14毫米
总宽
7.283 英寸 | 185 毫米
安装孔中心
7.087英寸 | 180毫米
全长
157.48 英寸 | 4,000 毫米
滑块宽
7.283英寸 | 185毫米
支撑轨宽度
1.984 英寸 | 50.4 毫米
导轨宽
2.992英寸 | 76毫米