对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

INA PR14044GR1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASRASSY-FR-PR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoak1DODVNekUxTURZMk5URXhNemt3TG1wd1p3fDk3MmRiNjQ5YjhmYmYzNDZlMmYxODMxMDc4MzcxYjQ1MjdmY2QzMWRkYjhiOTg0YTkwNmNiNWQyMzAyOTMwMTE
1176634 滑块组件 

INA INA

INA PR14044GR1

描述

INA PR14044GR1/0-5 ; 精机产品/滑块

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 69MM Overall Length; 25.4MM Overall Width; 19.05MM Overall Height; 25.5MM Mounting Hole Spacing; Steel; UG 6628|UV 5323|UFA 3210|UFK 3210|UFB 4710 Guideway Rail

制造商部件号

PR14044-GR1

BDI部件号
1176634

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 40

全球库存

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643186346
重量 / Kilogram
0.202
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 6628 | UV 5323 | UFA 3210 | UFK 3210 | UFB 4710 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M3 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
PR14044-GR1
重量/磅
0.441
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 69MM Overall Length; 25.4MM Overall Width; 19.05MM Overall Height; 25.5MM Mounting Hole Spacing; Steel; UG 6628|UV 5323|UFA 3210|UFK 3210|UFB 4710 Guideway Rail
安装孔间
1.004英寸 | 25.5毫米
安装孔直
0英寸 | 0毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
总高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米
全长
2.717 英寸 | 69 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新