INA RUS38134-GR3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASRASSY-FR-RUS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJoa09DODVNekUxTURZM01ETTFOamM0TG1wd1p3fGMxNTA5NzJiNjZjZmNlZWRkYjFhNTcyMzgyNTlkNDQxZDAyYzBiMmZjN2E0ODdjMjIxZThkMjYwZjU0MmVkYTE
15048941 滑块组件 

INA INA

INA RUS38134-GR3

描述

INA RUS38134-GR3 ; 轴承/直线轴承

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 133MM Overall Length; 52MM Overall Width; 38MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail

制造商部件号

RUS38134-GR3

BDI部件号
15048941

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643184434
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 12553 | UV 9542 | UFA 6412 | UFK 6412 | UFB 7812 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
RUS38134-GR3
重量/磅
2.8
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 133MM Overall Length; 52MM Overall Width; 38MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail
总高
1.496 英寸 | 38 毫米
安装孔间
2.008英寸 | 51毫米
全长
5.236 英寸 | 133 毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
总宽
2.047 英寸 | 52 毫米
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新