PR14089-GR1/0-5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASRASSY-FR-PR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoak1DODVNekUxTURZMk5URXhNemt3TG1wd1p3fDk3MmRiNjQ5YjhmYmYzNDZlMmYxODMxMDc4MzcxYjQ1MjdmY2QzMWRkYjhiOTg0YTkwNmNiNWQyMzAyOTMwMTE
1176638 滑块组件 

INA INA

PR14089-GR1/0-5

描述

INA PR14089 ; 精机产品/滑块

Slide Rail Assembly; Flat Roller; 142MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 38.1MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail

制造商部件号

PR14089-GR1

BDI部件号
1176638

详情

1786.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,786.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802304589
重量 / Kilogram
1.75
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 12553 | UV 9542 | UFA 6412 | UFK 6412 | UFB 7812 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
PR14089-GR1
重量/磅
3.858
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 142MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 38.1MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 4.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail
总高
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装孔直
0.169英寸 | 4.3毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
安装孔间
2.008英寸 | 51毫米
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
5.591 英寸 | 142 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新