INA
INA
RUS19105-GR3/-10-15
INA INA
描述
INA RUS19105-GR3/-10-15
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 111MM Overall Length; 27MM Overall Width; 19MM Overall Height; 50MM Mounting Hole Spacing; Steel; UG 6628|UV 5323|UFA 3210|UFK 3210|UFB 4710 Guideway Rail
制造商部件号
RUS19105-GR3/-10-15
BDI部件号
15049123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/RUS19105-GR3--10-15/p/15049123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643184076
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 6628 | UV 5323 | UFA 3210 | UFK 3210 | UFB 4710 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M3 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
RUS19105-GR3
重量/磅
0.595
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 111MM Overall Length; 27MM Overall Width; 19MM Overall Height; 50MM Mounting Hole Spacing; Steel; UG 6628|UV 5323|UFA 3210|UFK 3210|UFB 4710 Guideway Rail
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
安装孔直
0英寸 | 0毫米
安装孔间
1.969英寸 | 50毫米
全长
4.37 英寸 | 111 毫米
总高
0.748 英寸 | 19 毫米
总宽
1.063 英寸 | 27 毫米



