INA
INA
RUS38134-KS-GR3/-10-15
INA INA
描述
INA RUS38134-KS-GR3/-10-15 ; 精机产品/滑块
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 136MM Overall Length; 52MM Overall Width; 38MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail
制造商部件号
RUS38134-KS
BDI部件号
1177394
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/RUS38134-KS-GR3--10-15/p/1177394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643184892
重量 / Kilogram
1.58
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 12553 | UV 9542 | UFA 6412 | UFK 6412 | UFB 7812 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 Screw | With Funnel Type Lubricating Nipple
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
RUS38134-KS-GR3
重量/磅
3.373
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 136MM Overall Length; 52MM Overall Width; 38MM Overall Height; 51MM Mounting Hole Spacing; 5.3MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 12553|UV 9542|UFA 6412|UFK 6412|UFB 7812 Guideway Rail
全长
5.354 英寸 | 136 毫米
安装孔间
2.008英寸 | 51毫米
安装孔直
0.209英寸 | 5.3毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
总宽
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
1.496 英寸 | 38 毫米