INA
INA
RUS65210-GR
INA INA
描述
INA RUS65210-GR
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 234MM Overall Length; 76MM Overall Width; 65MM Overall Height; 76MM Mounting Hole Spacing; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 16260|UV 13863|UFA 8815|UFK 8815|UFB 10 615 Guideway Rail
制造商部件号
RUS65210-GR
BDI部件号
1177396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E7%BB%84%E4%BB%B6/RUS65210-GR/p/1177396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
8.981
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Slide Rail Assembly
产品类型
Flat Roller
材料
Steel
导轨数量
UG 16260 | UV 13863 | UFA 8815 | UFK 8815 | UFB 10 615 Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M8 Screw
类别 - BDI
Linear Slide Assemblies
名称
Assembly
关键字 3
Linear
关键字串
Slide Roller Linear
制造商货号
RUS65210-GR
重量/磅
16.535
详细描述
Slide Rail Assembly; Flat Roller; 234MM Overall Length; 76MM Overall Width; 65MM Overall Height; 76MM Mounting Hole Spacing; 6.6MM Mounting Hole Diameter; Steel; UG 16260|UV 13863|UFA 8815|UFK 8815|UFB 10 615 Guideway Rail
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
总高
2.559 英寸 | 65 毫米
安装孔间
2.992英寸 | 76毫米
总宽
2.992 英寸 | 76 毫米
全长
9.213 英寸 | 234 毫米


