INA
INA
FF3020/0-2
INA INA
描述
INA FF3020/0-2
Assembly; Needle Roller Cage; 63 MM L X 20 MM W; Cage: Plastic; Used with J5030 Guideway
制造商部件号
FF3020/0-2
BDI部件号
1172859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/FF3020-0-2/p/1172859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802036305
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
63 MM L X 20 MM W
与...一起用
J5030 Guideway
材料
Cage: Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flat | Single Row | 3 MM Dia X 13.8 MM L Roller | 9 Roller/Cage
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FF3020
重量/磅
0.021
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 63 MM L X 20 MM W; Cage: Plastic; Used with J5030 Guideway