FF3555-ZW https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAACSRYX-ASSY-NDLRLRCG-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3TWk4eE1EYzNNRGt4TWpjM01qRXlOaTlKVGtSSlRrRkJRMU5TV1ZoZlFWTlRXVjlPUkV4U1RGSkRSMTh5VWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY5ODUyODUzMjY1MTNhNzk3YmZhZjA4NjEyMGI2OTA1MTFiM2NkMDI1YTQxNzNlZDQ1MTVlNTA0ZmIyODEzMGQ
1172862 滑块配件 

INA INA

FF3555-ZW

描述

INA FF3555-ZW ; 轴承/滚针轴承

Assembly; Needle Roller Cage; 78.2 MM L X 55 MM W; Cage: Plastic; Used with M8050 Guideway

制造商部件号

FF3555-ZW

BDI部件号
1172862

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802036343
重量 / Kilogram
0.035
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
78.2 MM L X 55 MM W
与...一起用
M8050 Guideway
材料
Cage: Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flat | Double Row | 3.5 MM Dia X 17.8 MM L Roller | 10 Roller/Cage
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FF3555-ZW
重量/磅
0.08
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 78.2 MM L X 55 MM W; Cage: Plastic; Used with M8050 Guideway