IKO
IKO
FT 2010 32 B2
IKO IKO
描述
IKO FT 2010 32 B2
Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Steel; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway
制造商部件号
FT 2010 32 B2
BDI部件号
23284042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/FT-2010-32-B2/p/23284042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557028649
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
34 MM L X 10 MM W
与...一起用
RW | RWB | SR | GSN Guideway
材料
Cage: Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flat | 2 MM Roller Dia | Single Row
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FT201032B2
重量/磅
0.004
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Steel; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway