FT 2010 N B2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOXXXXXX-FT-FLT-RLLER-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJneU5TOHhNRFEyTmpnMk1EUXdNRFkzTUM5SlRrUkpTMDlZV0ZoWVdGaGZSbFJmUmt4VVgxSk1URVZTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3OTNmZjI5YmU3Zjk5MTVmOTA5MjQzYzI3YTBmYmQ0OWJmODk1NjBhMTNhMWEwN2FkNTk2YzkxN2Q3OWM5OTUx
23284044 滑块配件 

IKO IKO

FT 2010 N B2

描述

IKO FT 2010 N B2

Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Synthetic Resin; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway

制造商部件号

FT 2010 N B2

BDI部件号
23284044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557028632
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Assembly
产品类型
Needle Roller Cage
尺寸
34 MM L X 10 MM W
与...一起用
RW | RWB | SR | GSN Guideway
材料
Cage: Synthetic Resin
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Flat | 2 MM Roller Dia | Single Row
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Assembly
关键字串
Needle Roller Cage
制造商货号
FT2010NB2
重量/磅
0.004
详细描述
Assembly; Needle Roller Cage; 34 MM L X 10 MM W; Cage: Synthetic Resin; Used with RW | RWB | SR | GSN Guideway