EWELLIX
EWELLIX
LWEARM 9
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWEARM 9
End Piece; 8.3 MM L X 23.1 MM W X 22 MM H; Used with LWRM9 Rail
制造商部件号
LWEARM 9
BDI部件号
1240510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/LWEARM-9/p/1240510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310538
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
8.3 MM L X 23.1 MM W X 22 MM H
与...一起用
LWRM9 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 DIN 84 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWEARM 9
重量/磅
0.029
详细描述
End Piece; 8.3 MM L X 23.1 MM W X 22 MM H; Used with LWRM9 Rail