LWEARV 9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-EPC-EAV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJneFppODRPVFl3TnpBMk5qUXhPVFV3TG1wd1p3fDZmZjcxNGRkYTM0YmUwYzQ3NjI4NzcwZTMwNjM0MmIzNjdjNDFkMDY1NzIyYzg3OGE5ZjNhMDI3ZmQ5NTAwZGU
1413855 滑块配件 

EWELLIX EWELLIX

LWEARV 9

描述

EWELLIX LWEARV 9

End Piece; 8.3 MM L X 26.9 MM W X 22 MM H; Used with LWRV9 Rail

制造商部件号

LWEARV 9

BDI部件号
1413855

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310552
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
8.3 MM L X 26.9 MM W X 22 MM H
与...一起用
LWRV9 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 DIN 84 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWEARV 9
重量/磅
0.033
详细描述
End Piece; 8.3 MM L X 26.9 MM W X 22 MM H; Used with LWRV9 Rail