LWEM 5025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-EPC-EAM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJneE5DODRPVFl3TnpBMk56UXdNalUwTG1wd1p3fDBhNjEyZjdkZmNjODUyZWY0NWIxNTAxYjM0MTc2MTcwZTc3ZDk3NzJjNzY2ZGY4ZDFiYzU3MTA4NzQ0NGMxNzk
1240512 滑块配件 

EWELLIX EWELLIX

LWEM 5025

描述

EWELLIX LWEM 5025

End Piece; 6.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H; Used with LWM Rail

制造商部件号

LWEM 5025

BDI部件号
1240512

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310583
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
6.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H
与...一起用
LWM Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M6 DIN 84 Attachment Screw | Without Wiper
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWEM 5025
重量/磅
0.04
详细描述
End Piece; 6.9 MM L X 28 MM W X 25 MM H; Used with LWM Rail