LWERA 3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-EPC-LWERA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoaE5pODRPVFl3TnpBMk9EY3hNekkyTG1wd1p3fGFmZDE4ZTI5NGQxOGQxMzBhZWYyZjg5YzIyMzRjOGQ5MDIyNTZlNTU4NjY0Y2U5NTY2ODdjMmQyMTViM2FlNjI
1413857 滑块配件 

EWELLIX EWELLIX

LWERA 3

描述

EWELLIX LWERA 3

End Piece; 2.5 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H; Used with LWR3 Rail

制造商部件号

LWERA 3

BDI部件号
1413857

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310606
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
2.5 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H
与...一起用
LWR3 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M3 DIN 963 Attachment Screw | Without Wiper
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWERA 3
重量/磅
0.002
详细描述
End Piece; 2.5 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H; Used with LWR3 Rail