LWERB 6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-EPC-LWERB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmhrWXk4eE1EYzJPRFkyT0RRNU1UZ3dOaTlKVGtSVFMwWkJRMU5TV1ZoZlJWQkRYMHhYUlZKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTgzMzZhOTI3YTg2MzVhZjkyODRiYzZkMzVlMmIxNmExNDE0ZjE3N2UzNzY4ZTg4NmJlYjY2ODI1NWYwMDI1NA
1240516 滑块配件 

EWELLIX EWELLIX

LWERB 6

描述

EWELLIX LWERB 6

End Piece; 3 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H; Used with LWR6 Rail

制造商部件号

LWERB 6

BDI部件号
1240516

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310668
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
3 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H
与...一起用
LWR6 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWERB 6
重量/磅
0.011
详细描述
End Piece; 3 MM L X 13.9 MM W X 15 MM H; Used with LWR6 Rail