LWERC 12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-EPC-LWERC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmc0TUM4eE1EYzJPRGszTVRJek5UTTFPQzlKVGtSVFMwWkJRMU5TV1ZoZlJWQkRYMHhYUlZKRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmE3YWQ4NDg0YWRiMzUyYTNmOGE5YzExODI2YjhhNTVmYTlkNjAxOTgzOGVlM2MzZDU4ZWVlMDZiM2UxMmI3OQ
1240518 滑块配件 

EWELLIX EWELLIX

LWERC 12

描述

EWELLIX LWERC 12

End Piece; 8 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail

制造商部件号

LWERC 12

BDI部件号
1240518

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310682
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
8 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H
与...一起用
LWR12 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M8 DIN 7991 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWERC 12
重量/磅
0.073
详细描述
End Piece; 8 MM L X 25.9 MM W X 28 MM H; Used with LWR12 Rail