EWELLIX
EWELLIX
LWERC 3
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWERC 3
End Piece; 5 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H; Used with LWR3 Rail
制造商部件号
LWERC 3
BDI部件号
1240519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/LWERC-3/p/1240519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310699
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
5 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H
与...一起用
LWR3 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M3 DIN 963 Attachment Screw | With Plastic Wiper and Sealing Lip
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWERC 3
重量/磅
0.007
详细描述
End Piece; 5 MM L X 8.2 MM W X 8 MM H; Used with LWR3 Rail