LWERE 6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFACSRYX-EPC-LWERE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJneFpTODVNRGN4T0RFNE5EUXdOek0wTG1wd1p3fGVkOTkyMzI4MDkwMDVhNzhiZTNhMmFjZWUyN2RjMDE5MWQ2OGJhMmM4NTE0MTJiNTY1ZDQ5Y2Y2YWU0NzIzMWM
1240521 滑块配件 

EWELLIX EWELLIX

LWERE 6

描述

EWELLIX LWERE 6

End Piece; 3 MM L X 15.2 MM W X 15 MM H; Used with LWRE6 Rail

制造商部件号

LWERE 6

BDI部件号
1240521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310736
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Piece
尺寸
3 MM L X 15.2 MM W X 15 MM H
与...一起用
LWRE6 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
M5 DIN 7991 Attachment Screw | Without Wiper
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
End Piece
制造商货号
LWERE 6
重量/磅
0.011
详细描述
End Piece; 3 MM L X 15.2 MM W X 15 MM H; Used with LWRE6 Rail